Lüftungs- und Vogelschutzprofil
Lüftungs- und Vogelschutzprofil
LUEFTPRFL-WEISS-70X2500MM
Art.-Nr. 0681009701
EAN 4011231559782
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Winkelprofile mit einem gelochten und einem ungelochten Schenkel
- Witterungsbeständig
Datenblätter(X)
Breite 1 | 70 mm |
Breite 2 | 30 mm |
Länge | 2500 mm |
Farbe | Weiß |
Werkstoff | PP - Polypropylen |