Lüftungs- und Vogelschutzgitter
Lüftungs- und Vogelschutzgitter 5 m
LUEFTGITRROLL-WEISS-50MMX5M
Art.-Nr. 068100450
EAN 4011231559416
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hochschlagzähes PP
- Lichtecht
- Witterungsbeständig
- Lochanordnung elliptisch
Datenblätter(X)
Farbe | Weiß |
Länge | 240 m |
Breite | 50 mm |
Rollenlänge | 5 m |
Anzahl Rollen | 48 STK |
Werkstoff | PP - Polypropylen |