Lüftungs- und Vogelschutzgitter
Lüftungs- und Vogelschutzgitter 5 m
LUEFTGITRROLL-SCHWARZ-100MMX5M
Art.-Nr. 0681007100
EAN 4011231559577
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hochschlagzähes PP
- Lichtecht
- Witterungsbeständig
- Lochanordnung elliptisch
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Länge | 120 m |
Breite | 100 mm |
Rollenlänge | 5 m |
Anzahl Rollen | 24 STK |
Werkstoff | PP - Polypropylen |