Lucidatura alluminio
Pasta abrasiva per alluminio
PULITORE-ALLUMINIO-500ML
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Pasta lucidante
- Utilizzabile in qualsiasi posizione
- Non cola su superfici verticali
Additivi lucidanti con effetto reidratante
- Genera una superficie liscia idrorepellente
- Previene la formazione di sporcizia
Basso consumo
Resa elevata grazie all'applicazione minima di composto lucidante
Non applicare su superfici anodizzate.
Caratteristiche tecniche(X)
Per pulire lo sporco più ostinato, ad es. ossidazione del metallo, ruggine superficiale, efflorescenze e altri depositi. Costruzione di stand espositivi, cucine, costruzione di veicoli e imbarcazioni, servizi edili, ecc. Superfici in alluminio non trattate come cerchioni di autocarri, ecc. Anche per superfici in ottone, rame e metalli simili.
Suggerimento: risultati ottimali come la finitura lucida per superfici in acciaio inossidabile pre-lucidate.
Applicare un sottile strato di pasta abrasiva per alluminio e lucidare strofinando con un panno morbido, con movimento circolare, fino alla comparsa di un rivestimento nero. Quindi passare un panno pulito per una lucidatura ad alta lucentezza. I residui di lucidante possono essere rimossi con il detergente intensivo per acciaio inossidabile. Adatto per la lucidatura a macchina.
Peso contenuto | 500 g |
Contenitore | Lattina |
Base chimica | Emulsione-acqua-carbonio |
Odore/profumo | Caratteristico |
Colore | Grigio scuro |
Valore pH | 8,5 |
Viscosità | 1500 mPas |
Densità | 1 g/cm³ |
Tempo di stoccaggio da produzione | 12 Mesi |
Condizioni stoccaggio dalla produzione | stoccaggio in ambiente fresco e asciutto |
Senza AOX | Sì |
Biodegradabile | Sì |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.