Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Lucidatrice per autoveicoli EPM 14-200-E

Lucidatrice EPM 14-200-E
LUCIDATRICE-EL-EPM-14-200-E

Cod. art. 57075100

EAN 4062856070350

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Lucidatrice per autoveicoli EPM 14-200-E

Cod. art. 57075100
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
Potente lucidatrice per auto da 1.450 W. Ideale per rimuovere i graffi.
  • La protezione termica da sovraccarico impedisce il surriscaldamento dell'utensile elettrico

  • Il sistema antiaccensione impedisce l'avvio fortuito dopo l'interruzione di corrente

  • L'elettronica costante garantisce velocità uniformi quando si lavora a velocità di rotazione ridotta

  • Il blocco del albero consente di sostituire il disco senza utensili

  • Funzione di avviamento graduale

  • Interruttore di blocco dell'acceleratore
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tensione nominale

230 V/CA

Frequenza

50 Hz

Classe di protezione

Classe di protezione II/isolamento di protezione

Potenza assorbita

1450 W

Numero di giri a vuoto min/max

490-2100 G/min

Diametro max elemento di lucidatura

200 mm

Tipo filettatura x diametro filettatura alberino

M14

Peso dispositivo

2,3 kg

Lunghezza cavo

6 m

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Platorello con attacco a strappo

PLATORELLO A HOKLP MORBIDO D.125MM

Per fissare i tamponi di lucidatura, la lana d'agnello, ecc., grazie al fissaggio con attacco a strappo
x 1 pz.
Platorello con attacco a strappo

PLATORELLO A HOKLP MORBIDO D.150MM

Per fissare i tamponi di lucidatura, la lana d'agnello, ecc., grazie al fissaggio con attacco a strappo
x 1 pz.
Platorello con attacco a strappo

PLATOR-TAMP-LUCID-M14-D80MM-HOKLP

Per fissare i tamponi di lucidatura, la lana d'agnello, ecc., grazie al fissaggio con attacco a strappo