Luchtinlaatreiniger diesel
Dieselsysteemreiniger
DIESEL INLAAT REINIGER
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Reinigingseffect
Reiniging van het inlaatgebied van dieselmotoren.
Verbetert de motorprestatie
Herstelt fouten die worden veroorzaakt door afzettingen in het inlaatgebied.
Verwijdert lichte tot middelzware afzettingen uit het inlaatsysteem
Voor reiniging geen demontage nodig.
Alleen reinigen bij bedrijfstemperatuur.
Datasheets(X)
De ideale situatie is om vooraf een testrit te maken. Of, als alternatief, de motor 20 minuten laten draaien totdat deze warm is. Tijdens inbrengen de motor laten draaien met wisselend toerental tot maximaal 2000 rpm. Korte spuitintervallen van niet meer dan 3 seconden gebruiken. Een pauze van 10 seconden houden tussen elke inspuitactie. Opeenhoping van vloeistof voorkomen.
Inhoud | 400 ml |
Kleur | Helder |
Chemische basis | Water |
Houdbaarheid vanaf productie | 18 maanden |
Dichtheid | 1,039 g/cm³ |
Voorwaarde dichtheid | bij 20 °C |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!