Luchtinlaatreiniger benzine Speciale reiniger
Benzinesysteemreiniger
BENZINE LUCHTINLAAT REINIGER 300ML
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Reinigt verstuivers, de verbrandingskamer en het inlaatgebied
- Vermindert verhoogd brandstofverbruik
- Verbetert de werking en respons van de motor
Beschermt tegen kleppenverbranding dankzij schone en nauwsluitende klepzittingen
Er wordt een hoge mate van reiniging bereikt in de inlaatkleppen, in de verbrandingskamer en het inlaatgebied dankzij wasactieve, brandstofverdraagzame, actieve middelen in een reinigingsoplossing.
Datasheets(X)
Bij een geschikt punt de vacuümslang afklemmen en de sproeisonde inbrengen. De helft van de businhoud gelijkmatig in alle inlaatkanalen spuiten terwijl de sonde heen en terug wordt bewogen, met de motor op bedrijfstemperatuur en circa 2000 rpm. De motor uitschakelen en het product circa 30 minuten laten inwerken. De motor starten en de rest van het product afvoeren. Dosering: 1 bus voor een 4-cilindermotor, 2 bussen voor motoren met 6 cilinders of meer.
Inhoud | 300 ml |
Kleur | Kleurloos |
Geur | Oplosmiddelachtig |
Chemische basis | Koolwaterstof |
Houdbaarheid vanaf productie | 24 maanden |
Dichtheid | 0,814 g/cm³ |
Voorwaarde dichtheid | bij 20 °C |
Minimaal vlampunt | 30 °C |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!