Luce targa a LED 24 V universale
Luce targa a LED
FANALINO TARGA LED 24V
Cod. art. 081242 610
EAN 4047376201163
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Unità LED completamente impermeabile
Protegge l'area di contatto dall'ingresso dell'umidità in caso di danni alla gemma.
Caratteristiche tecniche(X)
Per targhe da 520 x 120 mm e 340 x 240 mm
![]() | |
Tipo lampada | LED |
Colore luce | Bianco |
Esecuzione | Montaggio |
Attacco cavo | Con cavo |
Lunghezza cavo | 0,5 m |
Tensione nominale | 24 V/DC |
Potenza nominale | 1,1 W |
Lunghezza | 99 mm |
Altezza | 57 mm |
Profondità | 54 mm |
Marchio di omologazione | ADR, ECE |