Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Luce targa a LED 12V/24V universale

Luce targa a LED, Mini
FAN-LUC-TARG-PICC-(CAVO-0,5M)-LED-12/24V

Cod. art. 081242 612

EAN 4053479482712

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Luce targa a LED 12V/24V universale

Cod. art. 081242 612
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
  • Design piccolo
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Forma

Rettangolare

Tipo lampada

LED

Colore luce

Bianco

Esecuzione

Montaggio

Attacco cavo

Con cavo

Lunghezza cavo

0,5 m

Tensione nominale min/max

12 / 24 V/DC

Potenza nominale

1 W

Lunghezza

83 mm

Altezza

50 mm

Profondità

30 mm

Marchio di omologazione

ECE