Luce esterno ABL-12-1
Luce a LED ABL-12-1
LAMPADA ABL-12-1
Cod. art. 0976502155
EAN 4053479569949
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Illuminazione notturna sicura
- Tempo di funzionamento regolabile
- Include alimentatore a innesto
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo lampada | LED |
Tensione nominale | 12 V/DC |
Tipo di montaggio | Avvitato |
Materiale della carcassa | Plastica |
Colore carcassa | Colori acciaio inossidabile |
Materiale della lente di Illuminazione | Plastica |
Potenza nominale | 0,9 W |
Numero LED | 12 PZ |
Colore luce | Bianco caldo (WW) |
Temperatura colore | 3400 K |
Indice di resa cromatica min (CRI) | 83 |
Lunghezza | 200 mm |
Tipo di attacco | Sistema a innesto LED A |
Lunghezza cavo | 1800 mm |
Classe di protezione IP | IP 20 |
Classe di protezione | Classe di protezione III/protezione di sicurezza da bassa tensione |
Durata utile illuminante | 3000 h |
Flusso luminoso | 73 lm |
Illuminazione min | 23 lx |
Illuminazione max | 220 lx |
Classe di efficienza energetica | E |