Luce di retromarcia a LED 12 V/24 V ECE R23
Luce di retromarcia a LED ECE R23
PROIET-RETROM-(R23)-9 LED-1300LM-10/50V
Cod. art. 081245 322
EAN 4053479479316
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Con approvazione per montaggio laterale e posteriore (a norma ECE R23)
- Non sensibile alle vibrazioni forti
Caratteristiche tecniche(X)
Forma | Quadro |
Numero LED | 9 PZ |
Tipo lampada | LED |
Flusso luminoso | 1300 lm |
Attacco cavo | Con cavo |
Lunghezza cavo | 1,5 m |
Tensione nominale min/max | 10 / 50 V/DC |
Potenza nominale | 15 W |
Lunghezza x larghezza | 100 x 100 mm |
Altezza | 74 mm |
Profondità | 74 mm |
Marchio di omologazione | ADR, ECE |
Classe di protezione IP | IP 68 |