Luce di posizione posteriore/targa a LED 24 V universale
Luce di posizione posteriore/targa a LED
FANAL-LUC-TARGA-C-POSIZ-ROSSO-24V-LED
Cod. art. 081242 650
EAN 4047376201132
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Luce targa e luci di posizione posteriori combinate
Unità LED completamente impermeabile
Protegge l'area di contatto dall'ingresso dell'umidità in caso di danni alla lente.
Caratteristiche tecniche(X)
Per targhe da 520 x 120 mm e 340 x 240 mm
![]() | |
Tipo lampada | LED |
Colore luce | Rosso / bianco |
Esecuzione | Montaggio |
Attacco cavo | Con cavo |
Lunghezza cavo | 0,5 m |
Tensione nominale | 24 V/DC |
Potenza nominale | 1,1 W |
Lunghezza | 99 mm |
Altezza | 57 mm |
Profondità | 54 mm |
Marchio di omologazione | ADR, ECE |