Luce da lavoro a LED da 12 V a batteria Con lampada frontale orientabile
Luce da lavoro a batteria a LED
LAMPADA-RICARICABILE-LED-HSW14
Cod. art. 096381 842
EAN 4062856440382
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Lampada a LED 5 W
- Batterie agli ioni di litio ricaricabile
- Funzione segnale
- Funzione lampada di emergenza
- Fascio luminoso 350 lumen
- Con protezione contro lo scarico completo della batteria
- Con stazione di ricarica
- Con alimentazione da 230 V e 12 V per accendisigari
Caratteristiche tecniche(X)
Descrizione tipo | HSW14 |
Larghezza | 173 mm |
Altezza | 317 mm |
Profondità | 130 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 1,920 kg |
Flusso luminoso | 350 lm |
Classe di protezione IP | IP 54 |
Tensione nominale | 12 V/DC |
Colore | Nero |
Materiale | Materiale plastico |