Luce d'ingombro/posteriore a LED 12 V/24 V universale
Luce d'ingombro/posteriore LED, fissaggio diretto
FAN. ING. A LED-130X32MM-ROS-12/24V
Cod. art. 081242 412
EAN 4048539243037
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Alloggiamento completamente sigillato
Protezione ottimale contro la penetrazione di acqua
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tensione nominale min/max | 12 / 24 V/DC |
Attacco cavo | Con cavo |
Marchio di omologazione | ADR, ECE |
Esecuzione | Montaggio diretto |
Colore luce | Rosso |
Lunghezza cavo | 0,5 m |
Potenza nominale | 0,8 W |
Lunghezza | 32 mm |
Larghezza | 130 mm |
Altezza | 18 mm |
Tipo lampada | LED |