Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Luce d'ingombro/posteriore a LED 12 V/24 V universale

Luce d'ingombro/posteriore a LED, certificata ADR
FAN. ING. A LED-130X32MM-BIAN-12/24V

Cod. art. 081242 413

EAN 4048539243044

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Luce d'ingombro/posteriore a LED 12 V/24 V universale

Cod. art. 081242 413

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 2 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Alloggiamento completamente sigillato


Protezione ottimale contro la penetrazione di acqua

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tensione nominale min/max

12 / 24 V/DC

Attacco cavo

Con cavo

Marchio di omologazione

ADR, ECE

Esecuzione

Montaggio diretto

Colore luce

Bianco

Lunghezza cavo

0,5 m

Potenza nominale

0,8 W

Lunghezza

130 mm

Larghezza

32 mm

Altezza

18 mm

Tipo lampada

LED