Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Luce d'ingombro/posizione SLIM 24 V universale

Luce d'ingombro/posizione LED, sottile
FANALINO-INGOMBRO-SLIM-BIANCO-LED-24V

Cod. art. 081242 468

EAN 4053479482576

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Luce d'ingombro/posizione SLIM 24 V universale

Cod. art. 081242 468

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 2 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Design piccolo ultrapiatto


Ideale per spazi ristretti



Protezione ottimale contro la penetrazione di acqua


Grazie alla carcassa sigillata

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tensione nominale

24 V/DC

Attacco cavo

Con cavo

Marchio di omologazione

ADR, ECE

Esecuzione

Montaggio diretto

Colore luce

Bianco

Lunghezza cavo

0,5 m

Potenza nominale

0,9 W

Lunghezza

65 mm

Larghezza

18 mm

Altezza

12 mm

Classe di protezione IP

IP 67

Tipo lampada

LED