Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Luce d'ingombro con supporto flessibile 12 V/24 V universale

Luce d'ingombro, lampadina universale
FANALE INGOMBR.IVECO INCLIN.60GR. SX

Cod. art. 081242 5

EAN 4011231775991

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Luce d'ingombro con supporto flessibile 12 V/24 V universale

Cod. art. 081242 5
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
Indicazione

Senza attacco lampadina

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per fissaggio in verticale

Tensione nominale min/max

12 / 24 V/DC

Attacco cavo

Gommino passacavo

Marchio di omologazione

ECE

Esecuzione

Con supporto pendolo flessibile

Colore luce

Rosso / bianco

Potenza nominale

5 W

Lunghezza

131 mm

Larghezza

48 mm

Tipo lampada

Lampadina

Pezzi di ricambio per questo prodotto:
Lampadina con attacco in metallo

LAMPAD. P/ILLUM.E SEGNAL. 12V 5W

Qualità attendibile OEM per applicazioni standard
x 10 pz.
Lampadina con attacco in metallo

LAMPAD. P/ILLUM.E SEGNAL. 24V 5W

Lampadina economica da 24 V per veicoli commerciali leggeri
x 10 pz.