Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Luce d'ingombro con braccio a 90° 12 V/24 V universale

Luce d'ingombro braccio 90° lampadina 2 scomparti
FANALE INGOMBR.B/R 90GR.SUPERPOINT

Cod. art. 081242 20

EAN 4024835546676

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Luce d'ingombro con braccio a 90° 12 V/24 V universale

Cod. art. 081242 20

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 2 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Sistema a due scomparti (doppia protezione per la lampadina)


Protegge l'area di contatto dall'ingresso dell'umidità in caso di danni alla gemma



Gemme (capsule luminose) saldate a ultrasuoni



Braccio lampada flessibile



Interasse dei fori di fissaggio compatibile con tutti i tipi più diffusi


Senza foratura

Indicazione

Con portalampada 24 V

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tensione nominale min/max

12 / 24 V/DC

Attacco cavo

Con cavo

Marchio di omologazione

ADR, ECE

Esecuzione

Braccio lampada a 90°

Colore luce

Rosso / bianco

Lunghezza cavo

0,5 m

Potenza nominale

4 W

Classe di protezione IP

IP 68

Tipo lampada

Lampadina

Materiale della carcassa

Gomma

Pezzi di ricambio per questo prodotto:
Portalampada, attacco a baionetta per luce dingombro art. n. 081242 20/30/40

PORTALAMPADA PER FANALI SUPERPOINT

x 4 pz.
Gemma (capsula luminosa) a LED per luci dingombro

CAPSULA LUMINOS.B/R P/SUPERPOINT-LED

x 2 pz.