Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Luce d'ingombro con braccio a 60° 12V/24V universale

Luce d'ingombro con braccio a 60°
FANALE INGOMBRO B/R INCLINAT.60GRADI

Cod. art. 081242 2

EAN 4011231775946

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Luce d'ingombro con braccio a 60° 12V/24V universale

Cod. art. 081242 2

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 2 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Indicazione

Lampadine non incluse

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tensione nominale min/max

12 / 24 V/DC

Attacco cavo

Con cavo

Marchio di omologazione

ADR, ECE

Esecuzione

Braccio lampada a 60°

Colore luce

Rosso / bianco

Potenza nominale

4 W

Altezza

191 mm

Tipo lampada

Lampadina

Materiale della carcassa

Gomma

Pezzi di ricambio per questo prodotto:
Gemma per luci dingombro

VETRO D.RICAMBIO P.FANALI LAT.ROSSO

x 4 pz.