Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Luce d'ingombro a LED con braccio corto 12 V/24 V

Luce d'ingombro a LED con braccio corto
FANAL-INGOM-SUPERPOINT3-DIRIT-LED-12/24V

Cod. art. 081242 321

EAN 4047376200937

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Luce d'ingombro a LED con braccio corto 12 V/24 V

Cod. art. 081242 321

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 2 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Universale

Design superiore con lente in vetro trasparente



Con 3 funzioni LED:


  • Luce di posizione

  • Luce posteriore

  • Fanale d'ingombro laterale


Unità LED completamente impermeabile


Protegge l'area di contatto dall'ingresso dell'umidità in caso di danni alla gemma



Braccio lampada flessibile realizzato in materiale di gomma termoresistente

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tensione nominale min/max

12 / 24 V/DC

Attacco cavo

Con cavo

Marchio di omologazione

ADR, ECE

Esecuzione

Braccio lampada corto

Colore luce

Rosso / bianco / giallo

Lunghezza cavo

1,75 m

Potenza nominale

4 W

Lunghezza

100 mm

Altezza

118,8 mm

Tipo lampada

LED

Materiale della carcassa

Gomma

Colore carcassa

Nero

Pezzi di ricambio per questo prodotto:
Lente per luce dingombro a LED III

GEMMA-DI-RIC-FANALE-(081242 320/321/322

x 2 pz.
Unità LED per luce dingombro a LED III

MODULO-LED-DI-RIC-(081242 320/321/322)

Con attacco a baionetta
x 2 pz.