Luce d'ingombro a LED con braccio a 90 ° 12 V/24 V
Luce d'ingombro a LED con braccio a 90 °
FANAL-INGOM-SUPERPOINT3-90GRD-LED-12/24V
Cod. art. 081242 320
EAN 4047376200883
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Design superiore con lente in vetro trasparente
Con 3 funzioni LED:
- Luce di posizione
- Luce posteriore
- Fanale d'ingombro laterale
Unità LED completamente impermeabile
Se la gemma (capsula luminosa) è danneggiata, l'umidità non penetra nella zona dei contatti elettrici
Braccio lampada flessibile realizzato in materiale di gomma termoresistente
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tensione nominale min/max | 12 / 24 V/DC |
Attacco cavo | Con cavo |
Marchio di omologazione | ADR, ECE |
Esecuzione | Braccio lampada a 90° |
Colore luce | Rosso / bianco / giallo |
Lunghezza cavo | 1,75 m |
Potenza nominale | 4 W |
Tipo lampada | LED |
Materiale della carcassa | Gomma |
Colore carcassa | Nero |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.