Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Luce d'ingombro a LED con braccio a 90° 24V

Luce d'ingombro a LED con braccio a 90°, PUR
FAN.INGOMBR.B/R 90GR.SUPERPOINT-LED

Cod. art. 081242 301

EAN 4038898432487

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Luce d'ingombro a LED con braccio a 90° 24V

Cod. art. 081242 301

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 2 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Universale

Unità LED completamente rivestita in PUR


Protegge l'area di contatto dall'ingresso dell'umidità in caso di danni alla lente.



Braccio lampada flessibile realizzato in materiale di gomma termoresistente

Indicazione

Lato bianco contrassegnato con la scritta "White" sulla lente.



Il gruppo lente a LED alloggia anche le luci di ingombro 081242 20, 081242 30 e 081242 40.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tensione nominale

24 V/DC

Attacco cavo

Con cavo

Marchio di omologazione

ADR, ECE

Esecuzione

Braccio lampada a 90°

Colore luce

Rosso / bianco

Lunghezza cavo

1,75 m

Potenza nominale

0,85 W

Lunghezza

182 mm

Larghezza

46,2 mm

Altezza

159 mm

Classe di protezione IP

IP 68

Tipo lampada

LED

Materiale della carcassa

Gomma

Colore carcassa

Nero

Pezzi di ricambio per questo prodotto:
Gemma (capsula luminosa) a LED per luci dingombro

CAPSULA LUMINOS.B/R P/SUPERPOINT-LED

x 2 pz.