Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Luce d'ingombro a LED con braccio a 60 ° 24 V

Luce d'ingombro a LED con braccio a 60 °
FAN.INGOMBR.B/R 60GR.SUPERPOINT-LED

Cod. art. 081242 203

EAN 4038898434801

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Luce d'ingombro a LED con braccio a 60 ° 24 V

Cod. art. 081242 203

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 2 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Universale

Unità LED completamente impermeabile


Protegge l'area di contatto dall'ingresso dell'umidità in caso di danni alla gemma.



Braccio lampada flessibile realizzato in materiale di gomma termoresistente

Indicazione

Lato bianco contrassegnato con la scritta "White" sulla gemma.



La gemma (capsula luminosa) a LED è idonea anche per le luci di ingombro 081242 20, 081242 30 e 081242 40.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tensione nominale

24 V/DC

Attacco cavo

Con cavo

Marchio di omologazione

ADR, ECE

Esecuzione

Braccio lampada a 60°

Colore luce

Rosso / bianco

Lunghezza cavo

1,75 m

Potenza nominale

0,85 W

Altezza

203 mm

Classe di protezione IP

IP 68

Tipo lampada

LED

Materiale della carcassa

Gomma

Colore carcassa

Nero

Pezzi di ricambio per questo prodotto:
Gemma (capsula luminosa) a LED per luci dingombro

CAPSULA LUMINOS.B/R P/SUPERPOINT-LED

x 2 pz.