Luce d'ingombro a LED con alloggiamento blocco flessibile 24 V
Luce ingombro LED con base di mont. fless. in PUR
FANALE INGOM. CARC.FLESS-LED-24V
Cod. art. 081242 402
EAN 4038898803096
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Unità LED completamente impermeabile
Protegge l'area di contatto dall'ingresso dell'umidità in caso di danni alla gemma.
Lato bianco contrassegnato con la scritta "White" sulla gemma.
La gemma (capsula luminosa) a LED è idonea anche per le luci di ingombro 081242 20, 081242 30 e 081242 40.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tensione nominale | 24 V/DC |
Attacco cavo | Con cavo |
Marchio di omologazione | ADR, ECE |
Esecuzione | Alloggiamento attacco flessibile |
Colore luce | Rosso / bianco |
Lunghezza cavo | 1,75 m |
Potenza nominale | 0,85 W |
Lunghezza | 100 mm |
Larghezza | 41 mm |
Altezza | 59 mm |
Classe di protezione IP | IP 68 |
Tipo lampada | LED |
Materiale della carcassa | Gomma |
Colore carcassa | Nero |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.