Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Luce d'ingombro a LED con alloggiamento blocco flessibile 12 V/24 V

Luce ingombro LED con base di montaggio flessibile
FANAL-INGOM-SUPERPOINT3-CORTO-LED-12/24V

Cod. art. 081242 322

EAN 4047376200890

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Luce d'ingombro a LED con alloggiamento blocco flessibile 12 V/24 V

Cod. art. 081242 322

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 2 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Universale

Design superiore con lente in vetro trasparente



Con 3 funzioni LED:


  • Luce di posizione

  • Luce posteriore

  • Fanale d'ingombro laterale


Unità LED completamente impermeabile


Protegge l'area di contatto dall'ingresso dell'umidità in caso di danni alla gemma



Braccio lampada flessibile realizzato in materiale di gomma termoresistente

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tensione nominale min/max

12 / 24 V/DC

Attacco cavo

Con cavo

Marchio di omologazione

ADR, ECE

Esecuzione

Alloggiamento attacco flessibile

Colore luce

Rosso / bianco / giallo

Lunghezza cavo

1,75 m

Potenza nominale

4 W

Lunghezza

100 mm

Altezza

67 mm

Tipo lampada

LED

Colore carcassa

Nero

Pezzi di ricambio per questo prodotto:
Lente per luce dingombro a LED III

GEMMA-DI-RIC-FANALE-(081242 320/321/322

x 2 pz.
Unità LED per luce dingombro a LED III

MODULO-LED-DI-RIC-(081242 320/321/322)

Con attacco a baionetta
x 2 pz.