Luce d'ingombro a LED 12 V/24 V universale
Luce d'ingombro a LED con montaggio a pendolo
FAN-ING-B/R-SUP-FLES-LED-12/24V
Cod. art. 081242 341
EAN 4050642969445
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tensione nominale min/max | 12 / 24 V/DC |
Attacco cavo | Con cavo |
Marchio di omologazione | ADR, ECE |
Esecuzione | Con supporto pendolo flessibile |
Colore luce | Rosso / bianco |
Lunghezza cavo | 1,75 m |
Potenza nominale | 1,5 W |
Lunghezza | 110 mm |
Larghezza | 41 mm |
Altezza | 45 mm |
Classe di protezione IP | IP 68 |
Distanza fori | 15 mm |
Tipo lampada | LED |
Materiale della carcassa | Plastica |
Colore carcassa | Nero |