Luce a LED per abitacolo 24 V universale
Lampada a LED per abitacolo
FAN-LED-24V-IL-INT-D.140-ADR-500-LUM
Cod. art. 081242 531
EAN 4050382346254
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Con ottica a specchio integrata
- Tipo sigillato, impermeabile
Caratteristiche tecniche(X)
Per montaggio su tetto
![]() | |
Numero LED | 18 PZ |
Altezza | 22 mm |
Lunghezza cavo | 0,5 m |
Tensione nominale | 24 V/DC |
Peso prodotto (per pezzo) | 209,000 g |