Lucchetto, tipo 99
Lucchetto tipo 99
LUCHETTO-COMBINAZIONE-99-MS-50MM
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- La combinazione di numeri può essere modificata solo dopo il rilascio utilizzando una chiave separata
- Ideale per condizioni climatiche avverse
- Doppia serratura
- Elevato numero di cifrature diverse
Per aprire il lucchetto, impostare il codice numerico e spingere il grillo verso il basso. Il grillo non fuoriesce dalla serratura da solo. Per chiudere il lucchetto, regolare il codice numerico e premere il grillo verso l'interno.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Area di applicazione | All'aperto, Interni |
Larghezza carcassa (A) | 51 mm |
Numero di ruote | 4 PZ |
Materiale della carcassa | Ottone |
Materiale del grillo lucchetto | Acciaio inossidabile |
Spessore alloggiamento (B) | 24,5 mm |
Altezza alloggiamento (C) | 41 mm |
Diametro staffa (D) | 8 mm |
Altezza libera grillo (E) | 30 mm |
Larghezza interna grillo (F) | 25 mm |
Ideale per | Armadietto, Cassetta portautensili, Carrello portautensili, Rimorchio per cantiere, Rimorchio, Contenitore per rifiuti ingombranti, Bullone di bloccaggio, Bocchettone di riempimento olio, Cerniere |