Lucchetto, tipo 97
Lucchetto tipo 97
LUCCHETTO-COMBINAZIONE-TYP 97-40MM
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Rotelle antiforzatura
- Elevata protezione contro la corrosione
- Doppia serratura
- Elevato carico di rottura dell'archetto
- L'archetto e i componenti del meccanismo di bloccaggio sono temprati.
Per bloccare, premere il lucchetto e reimpostare il codice numerico.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Area di applicazione | Interni |
Larghezza carcassa (A) | 40 mm |
Blocco del livello di sicurezza | 4 |
Numero di ruote | 4 PZ |
Materiale della carcassa | Zinco pressofuso |
Materiale del grillo lucchetto | Acciaio temprato |
Colore | Nero |
Colore della clip | Colore nero |
Superficie della fibbia | Laccato |
Superficie del collare | Laccato |
Spessore alloggiamento (B) | 15 mm |
Altezza alloggiamento (C) | 54 mm |
Diametro staffa (D) | 6 mm |
Altezza libera grillo (E) | 32 mm |
Larghezza interna grillo (F) | 23,4 mm |
Ideale per | Armadietto, Cassetta portautensili, Carrello portautensili, Bullone di bloccaggio, Cerniere |