Lucchetto Tipo 99 con cavallotto alto
Lucchetto tipo 99 con cavallotto alto
LUCHETTO-COMBINAZIONE-99-MS-50/65MM
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- La combinazione di numeri può essere modificata solo dopo essere stata rilasciata utilizzando una chiave separata
- Grazie al cavallotto alto, il lucchetto può essere posizionato in modo più flessibile in posizioni diverse
- Ideale per condizioni climatiche avverse
- Doppia serratura
- Elevato numero di cifrature diverse
Per aprire la serratura, impostare il codice numerico e spingere il cavallotto verso il basso. Il cavallotto non fuoriesce dalla serratura da solo. Per chiudere il lucchetto, regolare il codice numerico e spingere il cavallotto verso l'interno.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Area di applicazione | All'aperto, Interni |
Larghezza carcassa (A) | 51,9 mm |
Numero di ruote | 4 PZ |
Materiale della carcassa | Ottone |
Materiale del grillo lucchetto | Acciaio temprato |
Superficie del collare | Tipo cromato |
Numero chiavi | 1 PZ |
Spessore alloggiamento (B) | 24,5 mm |
Altezza alloggiamento (C) | 41 mm |
Diametro staffa (D) | 8 mm |
Altezza libera grillo (E) | 57 mm |
Larghezza interna grillo (F) | 25,5 mm |
Ideale per | Armadietto, Cassetta portautensili, Carrello portautensili, Rimorchio per cantiere, Rimorchio, Contenitore per rifiuti ingombranti, Bagagli, Bullone di bloccaggio, Bocchettone di riempimento olio, Cerniere |