Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Lucchetto Karat Con 6 chiavi

Lucchetto, Karat
LUCCHETTO-KARAT-50MM

Cod. art. 0688904250

EAN 4047376568600

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Lucchetto Karat Con 6 chiavi

Cod. art. 0688904250
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
  • Maggiore stabilità, poiché l'arco si blocca su entrambi i lati

  • Meccanismo antiruggine interno

  • Il lucchetto si chiude rapidamente, poiché non occorre aver inserito la chiave

  • Elevato numero di cifrature diverse

  • Profilo chiave paracentrico
IndicazionePer art. n. 0688904240, sono disponibili circa 500-700 sistemi di serratura diversi. Per art. n. 0688904250, sono disponibili circa 2000 sistemi di serratura diversi.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Interni

Larghezza carcassa (A)

50 mm

Tipo di chiusura

Chiave diversa

Materiale del grillo lucchetto

Acciaio temprato

Materiale chiavi

Acciaio

Finitura chiave

Tipo nichelato

Superficie del collare

Tipo cromato

Numero chiavi

6 PZ

Spessore alloggiamento (B)

14,8 mm

Altezza alloggiamento (C)

36 mm

Diametro staffa (D)

8 mm

Altezza libera grillo (E)

27,5 mm

Larghezza interna grillo (F)

28 mm

Ideale per

Cassetta portautensili, Carrello portautensili, Rimorchio per cantiere, Rimorchio, Contenitore per rifiuti ingombranti, Bullone di bloccaggio, Bocchettone di riempimento olio, Cerniere