Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Lucchetto Diskus

Lucchetto, Diskus
LUCCHETTO-DISKUS-A2-70MM

Cod. art. 0688904800

EAN 4049557377353

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Lucchetto Diskus

Cod. art. 0688904800
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
Bloccaggio dell'arco su due lati per una maggiore stabilità
  • Meccanismo antiruggine interno

  • Elevato numero di cifrature diverse

  • Con protezione arco

  • Profilo chiave paracentrico
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Interni

Tipo di chiusura

Chiave diversa

Materiale della carcassa

Acciaio inossidabile

Materiale del grillo lucchetto

Acciaio inossidabile

Materiale chiavi

Ottone

Finitura chiave

Tipo nichelato

Superficie del collare

Tipo cromato

Numero chiavi

2 PZ

Diametro (A)

70 mm

Spessore alloggiamento (B)

26,5 mm

Diametro staffa (D)

10 mm

Altezza libera grillo (E)

17 mm

Larghezza interna grillo (F)

21 mm

Ideale per

Contenitore, Cassetta portautensili, Carrello portautensili, Rimorchio per cantiere, Rimorchio, Contenitore per rifiuti ingombranti, Bullone di bloccaggio, Bocchettone di riempimento olio, Cerniere