Lucchetto Circle
Lucchetto Circle
LUCCHETTO-COMB-CIRCLE-A2-70MM
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- È possibile selezionare liberamente una singola combinazione di numeri
- 10.000 combinazioni diverse
- Protezione ottimale contro la corrosione
- Blocco su un solo lato
Il codice numerico è facilmente modificabile con il lucchetto aperto. Il nuovo codice può essere immesso dopo un quarto di giro in senso orario della scanalatura posteriore.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Area di applicazione | Interni |
Larghezza carcassa (A) | 71,4 mm |
Numero di ruote | 4 PZ |
Materiale della carcassa | Acciaio inossidabile |
Materiale del grillo lucchetto | Acciaio temprato |
Superficie della fibbia | FINITURA in acciaio inossidabile |
Superficie del collare | Tipo cromato |
Spessore alloggiamento (B) | 28 mm |
Altezza alloggiamento (C) | 45 mm |
Diametro staffa (D) | 9 mm |
Altezza libera grillo (E) | 14 mm |
Larghezza interna grillo (F) | 24 mm |
Ideale per | Cassetta portautensili, Carrello portautensili, Rimorchio per cantiere, Rimorchio, Contenitore per rifiuti ingombranti, Bullone di bloccaggio, Bocchettone di riempimento olio, Cerniere |