Luca Fleecetroyer
Fleecetroyer Luca
FLEECE HALF ZIP LUCA SCHWARZ L
Art.-Nr. M456079002
EAN 4250856298687
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Leicht, elastisch, robust, atmungsaktiv
- Schneller Feuchtigkeitstransport, Antipilling, ideal zur Veredelung geeignet
- Schöne Ton-in-Ton-Stickerei auf der rechten Schulter
- Kurzer Reißverschluss, hoher Kragen, Kinnschutz
- Ärmelbündchen und Saum mit schönen Abschlüssen
- STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | L |
Werkstoff | 100% Polyester |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 160 g |
Waschbar bei | 30°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht chemisch reinigen, Bügeln mit niedriger Temperatur |