Lubrificante para articulações alta temperatura
Lubrificante para articulações alta temperatura
MASSA LUBRIF.P/TRANS.ALTA TEMP.90GRS
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Base química | Complexo de lítio |
Cor | Preto |
Cheiro/fragrância | Característico |
Densidade | 0,98 g/cm³ |
Condições de densidade | a 20°C |
Condições de temperatura mín. | -30 °C |
Condições de temperatura máx. | 160 °C |
Ponto de gota mín. | 220 °C |
Solúvel na água | Não |
Sem silicone | Sim |
Sem ácido | Sim |
Sem resina | Sim |
Sem AOX | Sim |
Grau NLGI | 1-2 |
Comportamento na presença de água | 1-90 |
Condições para o comportamento na presença de água | em conformidade com a DIN 51807-1 |
Penetrabilidade mín. | 290 mm |
Penetrabilidade máx. | 310 |
Condições de penetrabilidade | em conformidade com a DIN ISO 2137 |
Resistente à oxidação | BUP 51808 |
Peso do conteúdo | 90 g |
Recipiente | Tubo |
Validade a partir da data de produção | 36 meses |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!