Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Lubrificante especial p/ tubos HT

Lubrificante especial p/ tubos HT

Art. 0893126

EAN 4053479196855

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Lubrificante especial p/ tubos HT

Art. 0893126
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
Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Conteúdo

250 ml

Recipiente

Tubo

Cor

Verde claro

Base química

Óleo sintético fisiologicamente inócuo

Validade a partir da data de produção

36 meses

Densidade

1 g/cm³

Solúvel na água

Sim

Sem silicone

Sim

Sem cloro

Sim

Sem formaldeído

Sim

Luvas adequadas:
 
Produto
Descrição
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Descrição:
Nível de permeação: 6
Very robust, liquid-proof protective glove that combines optimal cut protection with chemical protection
Luva para utilização doméstica
Luva para utilização doméstica
Descrição:
Nível de permeação: 6
Luva de limpeza de látex natural de alta qualidade à prova de líquidos
Luva de proteção química e húmida, vinilo
Luva de proteção química e húmida, vinilo
Descrição:
Nível de permeação: 6
Fully dipped protective glove with vinyl coating on cotton jersey lining
Luva de proteção química, butilo
Luva de proteção química, butilo
Descrição:
Nível de permeação: 6
Gas-tight and resistant to exhaust gases produced by combustion processes
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Descrição:
Nível de permeação: 6
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Luva de proteção química, cloropreno/látex
Luva de proteção química, cloropreno/látex
Descrição:
Nível de permeação: 6
Cotton flocking on the inside
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Descrição:
Nível de permeação: 6
Luva de proteção química, nitrilo, uso intensivo
Luva de proteção química, nitrilo, uso intensivo
Descrição:
Nível de permeação: 6
Luva de proteção química, cloropreno
Luva de proteção química, cloropreno
Descrição:
Nível de permeação: 6
Heavy-duty design
Chemical protective glove nitrile w.backing fabric
Chemical protective glove nitrile w.backing fabric
Descrição:
Nível de permeação: 6
Robust, liquid-tight protective glove with polyamide support fabric that combines optimum chemical protection, secure grip and comfort
Luva descartável de nitrilo
Luva descartável de nitrilo
Descrição:
Nível de permeação: 4
Luva descartável, à prova de líquidos e que pode ser usada na indústria alimentar
Luva com pega de nitrilo descartável
Luva com pega de nitrilo descartável
Descrição:
Nível de permeação: 4
Estrutura nodosa exclusiva, para uma aderência ideal
Luvas descartáveis antiderrapantes em nitrilo Comfort
Luvas descartáveis antiderrapantes em nitrilo Comfort
Descrição:
Nível de permeação: 5
Luvas descartáveis muito robustas, com excelente aderência graças às saliências especiais e máximo conforto de utilização graças aos flocos de algodão no interior
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Descrição:
Nível de permeação: 5
Luvas descartáveis duradouras e robustas com excelente proteção química
A permeação é o processo pelo qual um produto químico atravessa o material de uma luva de proteção a nível molecular. O tempo desde o contacto inicial entre o produto químico e a luva até à permeação do material é o tempo de perfuração.
Tempo de perfuração medido
Nível de permeação
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informação importante:

As informações fornecidas têm como base a experiência e as condições de laboratório e servem de orientação. No entanto, a adequação real de uma luva depende das condições individuais da sua utilização e devem ser confirmadas através de um teste apropriado em condições de funcionamento. Dada a variedade de materiais e produtos químicos utilizados, não se pode excluir a possibilidade de incompatibilidade ou problemas de utilização para o utilizador em casos individuais. Teremos gosto em informá-lo sobre soluções ideais.