Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Lubrificante adesivo HHS® 6000 PLUS

Lubrificante adesivo HHS 6000 PLUS
OLIO-LUBRIFICANTE-HHS6000PLUS-400ML

Cod. art. 0893106202

EAN 4062856738489

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Lubrificante adesivo HHS® 6000 PLUS

Cod. art. 0893106202
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
Olio lubrificante ad alte prestazioni per velocità estreme con eccellenti proprietà di lubrificazione grazie all'aggiunta di nitruro di boro

Applicazione efficace


  • Elimina i cigolii e gli stridii

  • Eccellenti proprietà di scorrimento per una lubrificazione e una protezione profonde


Aderenza e protezione affidabili


  • Lubrificante ottimo e duraturo

  • Per un'efficace protezione della superficie contro l'usura e la corrosione


Estremamente resiliente


  • Il nitruro di boro tollera un ampio intervallo di temperature per una lubrificazione uniforme.

  • In caso di attenuazione dell'olio superiore a 180 °C, il nitruro di boro porta la lubrificazione fino a 1000 °C (lubrificazione a secco).

  • Privo di microplastiche


Massima efficienza


  • Bassa viscosità per estrema facilità di movimento e riduzione dell'attrito

  • Prestazioni ottimali anche a velocità estremamente elevate
Indicazione
  • Può essere utilizzato nel settore alimentare grazie alla certificazione NSF.

  • Registrazione NSF in conformità a NSF H1: per motivi tecnici, il prodotto può entrare in contatto accidentale con i prodotti alimentari.

  • Se utilizzato in zone in cui vengono trattati o conservati gli alimenti, può essere utilizzata solo la quantità minima tecnicamente necessaria. Se il prodotto deve essere utilizzato come strato anticorrosivo, va completamente rimosso prima che il dispositivo in questione venga riutilizzato.
Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per uso professionale con tolleranze minime, componenti di precisione o anche con alte temperature, come cuscinetti, catene, giunti, molle, guide di scorrimento o cavi Bowden

Istruzioni
  • Agitare bene la bomboletta prima dell'uso.

  • Pulire accuratamente i punti da lubrificare prima dell'applicazione.

  • Spruzzare quindi il prodotto in modo uniforme sulla superficie pulita.

Base chimica

Olio sintetico

Olio di base

Sintetico

Colore

Giallastro

Odore/profumo

Inodore

Densità

0,834 g/ml

Condizioni di densità

a 20°C, DIN 51757

Temperatura d’esercizio min

-40 °C

Temperatura d’esercizio max

180 °C

Resistenza temperatura max

1000 °C

Punto di infiammabilità del principio attivo

200 °C

Punto di infiammabilità min

200 °C

Viscosità cinematica olio di base

31 mm²/s

Condizioni per viscosità olio di base

a 20°C

Senza silicone

Senza acidi

Senza resina

Resistenza contro

Invecchiamento

Contenuto

400 ml

Peso contenuto

333,6 g

Tempo di stoccaggio da produzione

24 Mesi

Sostenibilità

Inquinanti/emissioni

Guanti idonei:
 
Prodotto
Descrizione
Guanto resistente al taglio con protezione da sostanze chimiche W-310 Level D
Guanto resistente al taglio con protezione da sostanze chimiche W-310 Level D
Descrizione:
Livello di permeabilità: 3
Guanto resistente al taglio con protezione chimica robusto e impermeabile
Guanto di protezione chimica in vinile
Guanto di protezione chimica in vinile
Descrizione:
Livello di permeabilità: 3
Guanto di protezione in vinile completamente rivestito in jersey di cotone all’interno
Guanto di protezione da sostanze chimiche in butile
Guanto di protezione da sostanze chimiche in butile
Descrizione:
Livello di permeabilità: 2
Resistenti ai gas di scarico prodotti dai processi di combustione
Guanto di protezione chimica PVC con tessuto di supporto
Guanto di protezione chimica PVC con tessuto di supporto
Descrizione:
Livello di permeabilità: 2
Guanto robusto con supporto in cotone completamente rivestito in PVC
Guanto di protezione chimica in nitrile con floccatura di cotone interna
Guanto di protezione chimica in nitrile con floccatura di cotone interna
Descrizione:
Livello di permeabilità: 4
Guanto di protezione chimica in nitrile lungo, versione pesante
Guanto di protezione chimica in nitrile lungo, versione pesante
Descrizione:
Livello di permeabilità: 5
Guanto di protezione chimica in cloroprene
Guanto di protezione chimica in cloroprene
Descrizione:
Livello di permeabilità: 1
Modello pesante
Guanto di protezione chimica in nitrile con supporto in tessuto
Guanto di protezione chimica in nitrile con supporto in tessuto
Descrizione:
Livello di permeabilità: 3
Robusto e impermeabile con supporto in poliammide, in un solo prodotto si garantisce protezione alle sostanze chimiche, presa sicura e comfort
Guanto in nitrile monouso
Guanto in nitrile monouso
Descrizione:
Livello di permeabilità: 1
Guanto monouso impermeabile idoneo all'uso alimentare
Guanto monouso in nitrile Grip
Guanto monouso in nitrile Grip
Descrizione:
Livello di permeabilità: 1
Superficie goffrata per un grip eccellente
Guanto monouso in nitrile Grip Comfort
Guanto monouso in nitrile Grip Comfort
Descrizione:
Livello di permeabilità: 1
Guanto monouso molto robusto, con una presa eccellente grazie alla speciale struttura goffrata e il massimo comfort grazie alla floccatura in cotone interna
Guanti monouso, in nitrile, alto spessore, tipo A.
Guanti monouso, in nitrile, alto spessore, tipo A.
Descrizione:
Livello di permeabilità: 2
Guanto monouso resistente e robusto con eccellente protezione chimica
La permeazione è il processo in base al quale una sostanza chimica attraversa il materiale di un guanto di protezione a livello molecolare. Il tempo trascorso dal contatto iniziale tra sostanza chimica e guanto alla permeazione del materiale viene definito "tempo di permeazione".
Tempo di permeazione misurato
Livello di permeazione
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informazioni importanti:

Le informazioni fornite, basate sull'esperienza e sulle condizioni di laboratorio, hanno solo scopo orientativo. Tuttavia, l'idoneità effettiva di un guanto dipende dalle condizioni individuali di utilizzo e deve essere confermata in seguito a un test appropriato effettuato nelle condizioni operative. Considerata la varietà dei materiali e delle sostanze chimiche utilizzate, in singoli casi non è possibile escludere l'incompatibilità o problemi di utilizzo per chi lo indossa. Saremmo lieti di potervi consigliare soluzioni ottimali.