Lubrificante a secco spray PTFE
Spray lubrificante a secco PTFE
LUBRIFICANTE A SECCO - PTFE 300ML
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Elimina cigolii, stridii e rigidità di movimento
Offre una protezione duratura contro l'usura
Pellicola con spessore di 10 μm
Utilizzabile anche con delle tolleranze molto strette nell'ingegneria di precisione
Resistenza molto elevata
- Resistente a temperature da -180°C a +260°C (per brevi periodi)
- Permanentemente resistente ad acqua, acidi e alcali
Senza oli minerali
Senza silicone
I fumatori devono lavarsi le mani dopo l'uso. Il fumo di prodotti del tabacco contaminato può causare problemi di salute.
Caratteristiche tecniche(X)
Lubrificante secco trasparente e resistente allo sporco per carichi leggeri e medi.
Agitare brevemente prima dell'uso. Applicare a spruzzo uno strato sottile sui punti di attrito o sui giunti e lasciare asciugare, tempo di asciugatura per un'applicazione sottile: circa 1-2 minuti; tempo di asciugatura per un'applicazione più spessa: circa 5 minuti.
Base chimica | Politetrafluoroetilene |
Colore | Bianco latte trasparente (pellicola di protezione) |
Densità | 0,6 g/cm³ |
Odore/profumo | Caratteristico |
Temperatura d’esercizio min | -180 °C |
Temperatura d’esercizio max | 260 °C |
Punto di ebollizione | -44 °C |
Concentrazione VOC (CH) | 588,66 g/l |
Senza silicone | Sì |
Senza acidi | Sì |
Senza resina | Sì |
Senza oli minerali | Sì |
Senza AOX | Sì |
Contenuto | 300 ml |
Contenitore | Bomboletta aerosol |
Tempo di stoccaggio da produzione | 24 Mesi |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.