Lubricante para juntas de alta temperatura
Lubricante para juntas de alta temperatura
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Base química | Complejo de litio |
Color | Negro |
Olor/fragancia | Característica |
Densidad | 0,98 g/cm³ |
Condiciones de densidad | a 20°C |
Condiciones de temperatura mínima | -30 °C |
Condiciones de temperatura máxima | 160 °C |
Punto de goteo mínimo | 220 °C |
Hidrosoluble | No |
Sin silicona | Sí |
Sin ácidos | Sí |
Sin resina | Sí |
Sin AOX | Sí |
Calificación NLGI | 1-2 |
Comportamiento en contacto con agua | 1-90 |
Condiciones de comportamiento en contacto con agua | de acuerdo con DIN 51807-1 |
Grado de penetración mínimo | 290 mm |
Grado de penetración máximo | 310 |
Condiciones de grado de penetración | de acuerdo con la norma DIN ISO 2137 |
Resistente a la oxidación | DIN 51808 |
Peso del contenido | 90 g |
Contenedor | Tubo |
Vida útil desde la producción | 36 mes |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!