Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Lubricante para cables

Gel lubricante pasacables
GEL PASACABLES-1KG

Nº de art. 08937504
EAN 4049557884639
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
Para facilitar la alimentación de cables eléctricos

Reduce la resistencia a la fricción hasta en un 80 %


Facilita la alimentación de los cables y evita el aislamiento producido por el desgarre



Viscosidad de gel


Buena adherencia y estabilidad, bajo consumo y mínimos restos de suciedad



No deja ningún resto adhesivo


Fácil de cambiar o volver a aplicar



No es tóxico; biodegradable


Anticorrosivo para el aislamiento o tubos de plástico

Aviso

Evite el contacto con piedra natural, como mármol o granito. Elimine la suciedad antes de que se seque.

Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Instalación de cables en tubos de conducto y protección de cables, tubos protectores y conductos de cables, para conductos de alimentación y comunicación y cables de control, señalización y supervisión.

Instrucciones

Aplique el lubricante de cable directamente en el cable. Los cables se pueden instalar posteriormente de inmediato. Los posibles restos de suciedad se pueden limpiar con un paño de limpieza universal o un quitamanchas.

Base química

Agua

Color

Transparente

Densidad

1,1 g/cm³

Valor de pH

7,5-8,5

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C

Temperatura de procesamiento máxima

40 °C

Biodegradable

95%

Peso del contenido

1000 g

Contenedor

Botella

Vida útil desde la producción

36 mes

Artículos adicionales:
 
Producto
Descripción
Número
VE
Precio
/VE
Guante de punto grueso en poliamida/algodón

GUANTES PUNTO WURTH T8

Guante resistente y universal para todas las aplicaciones secas
x 6 Cant.
Guante de punto grueso en poliamida/algodón

GUANTES-PUNTO-WURTH-T9-10

Guante resistente y universal para todas las aplicaciones secas
x 6 Cant.
Guante de punto grueso en poliamida/algodón

GUANTES DE PUNTO WURTH TALLA:11-12

Guante resistente y universal para todas las aplicaciones secas
x 6 Cant.
Guante de punto grueso en poliamida/algodón

GUANTES PUNTO WURTH T12

Guante resistente y universal para todas las aplicaciones secas
x 6 Cant.
Guante de punto grueso Universal

GUANTE-PUNTO-KNIT-UNI-SZ8

Guante de punto redondo resistente para zonas de trabajo secas
Guante de punto grueso Universal

GUANTE-PUNTO-KNIT-UNI-SZ10

Guante de punto redondo resistente para zonas de trabajo secas