Lubricante adhesivo, prelimpiador HHS® Clean
Lubricante adhesivo, prelimpiador, HHS Clean
HHS
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Buena capacidad de limpieza
- Rápido y eficaz
- Elimina fácilmente la suciedad más incrustada
Función de imprimación
- Mejora la adherencia del lubricante
- Amplía los intervalos de lubricación
- Ahorra tiempo y dinero
Tiempo de evaporación reducido
- Tiempos de inactividad cortos para los componentes tratados
- No requiere una segunda aplicación
Buena compatibilidad con materiales de diversas superficies
- Abanico de aplicaciones extraordinariamente amplio
- Las juntas no se abomban
Cabezal rociador con chorro directo
Limpieza específica y eficaz de componentes sucios
Sin, acetona, AOX ni silicona
Hojas de datos(X)
Prelimpiador y facilitador de adherencia (imprimación) altamente efectivo, diseñado especialmente para productos HHS.
Pulverice las zonas sucias directamente con HHS Clean o bien rocíelos en zonas concretas para eliminar la suciedad sin necesidad de otros tratamientos adicionales.
Contenido | 500 ml |
Base de aceite | Aceite mineral |
Color | Incoloro |
Olor/fragancia | Característica |
Densidad | 0,76 g/cm³ |
Condiciones de densidad | a 20°C |
Valor de pH | 8 |
Temperatura de procesamiento mínima | 5 °C |
Temperatura de procesamiento máxima | 40 °C |
Sin silicona | Sí |
Sin acetona | Sí |
Sin AOX | Sí |
Vida útil desde la producción | 24 mes |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!