Lubricante adhesivo, HHS Fluid
Lubricante adhesivo, HHS Fluid
HHS
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Base química | Aceite mineral |
Base de aceite | Sintético |
Color | Amarillento |
Olor/fragancia | Característica |
Densidad | 0,773 g/cm³ |
Condiciones de densidad | a 20°C |
Condiciones de temperatura mínima | -25 °C |
Condiciones de temperatura máxima | 170 °C |
Viscosidad de la base de aceite cinemática | 2000 cSt |
Condiciones de viscosidad de la base de aceite | a 40°C según DIN 51562 |
Sin silicona | Sí |
Sin ácidos | Sí |
Sin resina | Sí |
Sin AOX | Sí |
Resistencia contra | Agua salada |
Compatibilidad del material | Junta tórica y junta quad ring |
Contenido | 500 ml |
Vida útil desde la producción | 36 mes |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!