Lubricante adhesivo HHS® 6000 PLUS
Lubricante adhesivo HHS 6000 PLUS
LUBRICANTE HHS 6000 PLUS, 400 ML
HHS
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Aceite lubricante universal sintético de altas prestaciones, con excelentes propiedades de lubricación gracias a la adición de nitruro de boro.
Excelente comportamiento de fluencia y protección de superficies eficaz
Su baja viscosidad permite un movimiento con un grado de libertad extraordinario y una reducción de la fricción incluso a velocidades muy altas. Las excelentes propiedades de fluencia proporcionan una lubricación y protección profundas. Se produce una protección de superficies eficaz contra el desgaste y la corrosión.
Protección contra el desgaste fiable
El nitruro de boro permite tener un amplio rango de temperatura y un efecto lubricante de larga duración. Si la lubricación de aceite se rompe a temperaturas más altas (por encima de 180 °C), el nitruro de boro se encarga de la lubricación hasta 1000 °C (lubricación en seco).
Sin microplásticos
Sin siliconas, resinas, ácidos ni n-hexano
Este lubricante no es perjudicial para la salud, lo que lo hace idóneo para el sector del procesamiento de alimentos.
Hojas de datos(X)
Para uso profesional con las tolerancias más bajas, con componentes de precisión e incluso con cargas sometidas a altas temperaturas, p. ej., rodamientos, cadenas, juntas, muelles, rieles guía y cables Bowden.
Agite bien antes de usar. Limpie a fondo las piezas antes de tratarlas. A continuación, pulverice el producto sobre la superficie limpia.
Base química | Aceite sintético |
Base de aceite | Sintético |
Color | Amarillento |
Olor/fragancia | Inodoro |
Densidad | 0,834 g/ml |
Condiciones de densidad | a 20°C, DIN 51757 |
Condiciones de temperatura mínima | -40 °C |
Condiciones de temperatura máxima | 180 °C |
Resistencia a temperatura máxima | 1000 °C |
Punto intermitente del ingrediente activo | 200 °C |
Punto intermitente mínimo | 200 °C |
Viscosidad de la base de aceite cinemática | 31 mm²/s |
Condiciones de viscosidad de la base de aceite | a 20°C |
Sin silicona | Sí |
Sin ácidos | Sí |
Sin resina | Sí |
Resistencia contra | Paso del tiempo |
Contenido | 400 ml |
Peso del contenido | 333,6 g |
Vida útil desde la producción | 24 mes |
Sostenibilidad | Baja contaminación |