Lubricante adhesivo HHS® 200 PLUS
Lubricante adhesivo HHS 200 PLUS
LUBRICANTE HHS 200 PLUS, 400 ML
HHS
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Grasa lubricante universal sintética de altas prestaciones, con excelentes propiedades lubricantes gracias a la adición de nitruro de boro
Excelente resistencia a la presión
Excelente resistencia a la presión bajo cargas extremas, así como muy buena lubricación.
Efecto duradero
Excelentes propiedades de sellado contra las inclemencias meteorológicas, creando una protección contra la corrosión a largo plazo sin precedentes y contribuyendo a ampliar los intervalos de lubricación.
Protección contra el desgaste fiable
El nitruro de boro permite tener un amplio rango de temperatura y un efecto lubricante de larga duración. Si la lubricación de aceite se rompe a temperaturas más altas (por encima de 180 °C), el nitruro de boro se encarga de la lubricación hasta 1000 °C (lubricación en seco).
Sin microplásticos
Sin siliconas, resinas, ácidos ni n-hexano
Este lubricante no es perjudicial para la salud, lo que lo hace idóneo para el sector del procesamiento de alimentos.
Hojas de datos(X)
Para una lubricación profesional bajo cargas de muy alta presión o los efectos del clima y el agua, como engranajes y cadenas abiertos, incluso en aplicaciones de exterior.
Agite bien la lata antes de la aplicación. Limpie a fondo las piezas antes de tratarlas. A continuación, pulverice el producto sobre la superficie limpia.
Base química | Síntesis de grasa y aditivos en disolventes hidrocarbonados |
Base de aceite | Síntesis de grasas |
Color | Beige |
Olor/fragancia | Característica |
Densidad | 0,795 g/ml |
Condiciones de temperatura mínima | -40 °C |
Condiciones de temperatura máxima | 180 °C |
Resistencia a temperatura máxima | 1000 °C |
Punto intermitente del ingrediente activo | 200 °C |
Punto intermitente mínimo | 200 °C |
Viscosidad de la base de aceite cinemática | 1000 cSt |
Condiciones de viscosidad de la base de aceite | a 40°C |
Sin silicona | Sí |
Sin ácidos | Sí |
Sin resina | Sí |
Resistencia contra | Agua |
Compatibilidad del material | Acero |
Contenido | 400 ml |
Peso del contenido | 248 g |
Vida útil desde la producción | 24 mes |
Sostenibilidad | Baja contaminación |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!