Løsemiddelfritt skinnpleiemiddel
Skinnpleie, løsemiddelfritt
SKIN CARE 500 ML
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/13422220.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Spesialemulsjon av utvalgte vokstyper og silikonoljer for alle typer skinn
for eksempel glatte skinnoverflater, reptil, børstet, narvet lær osv.
Behandler skinnet og gir en attraktiv og visuelt forbedre glans.
Våre produkter med EMICODE-etiketten er miljøvennlige og har lave utslipp. EMICODE-klassifiseringssystemet tildeler etiketter til byggevarer som overholder de svært strenge helse- og miljøkravene til anerkjente institutter.
Dataark(X)
Glatte skinnoverflater i kjøretøy, skinnmøbler og jakker.
Bruk et tynt lag, la tørke i minst 20 minutter, og tørk av med en myk børste eller klut.
Innhold | 500 ml |
Lukt | Blomster |
Farge | Beige |
Kjemisk base | Wax emulsion, waterbased |
Tetthet/betingelser | 0,997 g/cm³ / ved 20 °C |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 24 Måned |
Biologisk nedbrytbar | Ja |
AOX-frI | Nei |
Silikonfri | Nei |
pH-verdi | 7-7,5 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.