Løsemiddelfritt monteringslim
Løsemiddelfritt monteringslim
MONTERINGSLIM, LØSEMIDDELFRITT 310 ML
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Malingskompatibel / kan males over
- Bestandig mot aldring
- Silikonfri
- Kompatibel med polystyren
- Stabil
Monteringslimet skal ikke brukes i våtrom, på marmor/naturstein, under bakken, på underlag av teglstein, på ubehandlede (ikke-grunnede) metalloverflater eller på fuger som er i konstant kontakt med fuktighet (f.eks. betongoverflater i kontakt med bakken).
Herdetiden bestemmes av omgivelsestemperaturen og mengden lim som påføres. Dette tar lengre tid med store mengder lim og i kalde og fuktige omgivelser.
MONTERINGSLIM | |||||
Universallim med høy styrke 0893 100 110 | Multifiberlim 0893 100 115 | PUR Rapid 0892 100 102 | Monteringslim, løsemiddelfritt 0893 100 100 | ||
Kobber | ⎷5,4,1 | x | x | ⎷ | |
Messing | ⎷5,4,1 | x | x | x | |
Stål/jern | ⎷5,4,1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
Sink | x | x | x | ⎷ | |
Plast | ABS | ⎷4,2 | x | x | ⎷2 |
GRP | ⎷5 | x | x | ⎷2 | |
Gummi/neopren | ⎷5 | x | x | x | |
Hardskum | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | |
PE | x | x | x | x | |
PMMA | x | x | x | ⎷2 | |
Polyamid | ⎷ | x | x | x | |
Polykarbonat | ⎷ | x | x | ⎷2 | |
Polystyren (ikke skum!) | ⎷5 | x | x | x | |
PP | x | x | x | x | |
PTFE | x | x | x | x | |
PVC (ikke myk PVC!) | ⎷6 | x | x | ⎷2 | |
Silikon | x | x | x | x | |
Isopor | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Malte overflater | Malte overflater (To-komponents malinger, komfyremaljer) Malte paneler med katodisk dypping | ⎷5 | x | x | x |
Tre og trematerialer | Tre (inkludert MDF, spon) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ |
HPL laminerte paneler (Resopal, Ultrapas) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Dekorative paneler | ⎷5 | x | x | ⎷ | |
Kork | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Stein og byggematerialer | Betong | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 |
Bituminøse overflater | x | x | x | x | |
Gassbetong, gips, gipsplater | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | |
Syntetisk stein (Corian, Varicor) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷3 | |
Delikat naturstein (for eksempel marmor) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | x | |
Stein | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Sementerte fiberplater | ⎷3 | x | x | ⎷3 | |
Annet | Emalje | ⎷5 | x | ||
Glass | x | x | x | x | |
Fiberglass | ⎷ | ⎷ | ⎷ | x | |
Speil | x | x | x | x | |
Porselen, keramikk, fliser | ⎷ | ⎷ | ⎷ | x | |
Papir | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Papp | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Netting | x | x | x | x | |
Skinn | ⎷ | ⎷ | ⎷ | x | |
Metall | Aluminium | ⎷4,1 | ⎷4,1 | ⎷4,1 | ⎷1 |
Bly | x | x | x | x | |
Rustfritt stål | ⎷5 | x | x | ⎷1 |
Dataark(X)
Fikserings- og monteringshjelpemiddel ved installering av lister, bindingsisolasjon, paneler, lydisolasjon og dekorative paneler, veggpaneler, dørkarmer, treprofiler, dekorative profiler. Liming av tømmerkonstruksjoner og reparasjon av defekter i trevegger. Bredt spekter av overflater, f.eks. tre, isopor, stål, aluminium, PVC, hardskum laget av PVC og PU, gipsplater, mineralfiberplater, mur, betong og ulike gipstyper. Til liming av lister, paneler, isolerende og dekorative paneler, veggpaneler, dørkarmer, treprofiler, dekorative profiler osv.
Overflaten må være ren, lastbærende, tørr og fri for støv og fett. Påføres overflaten som skal limes, med en avstand på 20–40¬cm, med horisontale eller vertikale buktende linjer. Trykk deretter delene sammen. Minst én av de to overflatene som skal vedheftes, må være absorberende. Vedheft oppnås etter skinndannelsen, så limoverflatene må trykkes mot hverandre for å bryte skinnet. Limingen/sammenføyningen skal være fullført innen maks. 15¬minutter etter påføring av limet. Korreksjoner er fortsatt mulig. Avhengig av limtykkelsen kan det hende at tunge komponenter behøver ytterligere fiksering frem til innledende styrke er oppnådd (ca. 24 t). Eventuell tape som brukes, kan fjernes umiddelbart etter liming.
Ferskt lim kan fjernes med en fuktig klut. Rengjør verktøy med vann med en gang etter bruk. Herdet lim krever mekanisk fjerning. Gjenværende rester kan myknes med vann og tørkes av etter en kort periode.
Innhold | 310 ml |
Kjemisk base | Akrylatdispersjon |
Farge | Lys beige |
Tetthet/betingelser | 1,34 g/cm³ / i henhold til DIN 53217-2 |
Min. andel faste stoffer | 72 % |
Betingelser for andel av faste stoffer | i henhold til DIN 53189 |
Min./maks. bearbeidelsestemperatur | 5 til 35 °C |
Min./maks. temperaturbestandighet | -25 til +80 °C |
Stabilitet under belastning | 2 mm |
Betingelser for stabilitet under belastning | i henhold til DIN EN 27390 |
Vekt av innhold | 415,4 g |
Silikonfri | Ja |
Motstandsdyktighet mot | Aldring |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.