Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Lozione solare con fattore di protezione UV 50

Protezione solare con fattore di protezione UV 50
LOZIONE-PROTEZIONE-SOLARE-UV50-250ML

Cod. art. 0890600154

EAN 4065746725385

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Lozione solare con fattore di protezione UV 50

Cod. art. 0890600154
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
Protegge dalle radiazioni UV naturali (UV-A e UV-B) e dalle radiazioni UV provenienti da sorgenti artificiali (UV-C)
  • Con fattore di protezione solare 50

  • Impermeabile

  • Applicazione facile

  • Assorbimento rapido

  • Con siliconi

  • Priva di profumo
Indicazione

La tolleranza della pelle alla lozione solare UV 50 è stata accuratamente testata e provata. L'utilizzo di prodotti per la protezione della pelle non esime dall'obbligo di impiegare le altre misure protettive indicate. Evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde. Anche i prodotti solari con un indice SPF elevato non garantiscono una protezione completa dai raggi UV.


Per gli utilizzi nell'industria della lavorazione del metallo con trattamento di superfici e lavori di verniciatura, è raccomandato un prodotto specifico per i raggi UV artificiali senza siliconi.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per lavorare all'aperto con esposizione a livelli elevati di radiazioni UV. Coloro che lavorano in agricoltura, giardinaggio o silvicoltura, edilizia, costruzione stradale e navigazione sono spesso esposti a questo tipo di radiazioni solari. Protegge anche dalle scottature dovute a operazioni di saldatura.

Contenuto

250 ml

Odore/profumo

Caratteristico

Colore

Colore biancastro

Base chimica

Emulsione olio in acqua

Prestazioni

5 su 5 punti

Periodo di utilizzo dopo l'apertura

30 Mesi