Lozione protettiva per pelle Ultra
Flacone lozione protettiva per pelle Ultra
LOZIONE-PROTETTIVA-ULTRA-250ML
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Efficace film protettivo idrosolubile tra la pelle e sostanze di lavoro
- Impedisce l'adesione dello sporco grazie agli emulsionanti che legano lo sporco
- Le funzioni della pelle non vengono compromesse
Forma un film protettivo asciutto, elastico e antiscivolo
- Presa sicura degli utensili
- Non lascia fastidiosi residui su oggetti o utensili
Lascia una piacevole sensazione sulla pelle
Contiene glicerina idratante e Allantoin nutriente
Privo di olio di silicone
Non lascia tracce su oggetti e utensili
Caratteristiche tecniche(X)
Protegge da sporco oleoso o secco altamente adesivo, come oli esausti, vernici, pitture, catrame, fuliggine e bitume.
- Prima di iniziare a lavorare e dopo una pausa, applicare in modo adeguato sulle mani pulite e asciutte, se necessario, sugli avambracci.
- Spalmare in modo uniforme, prestando attenzione sulle zone più sensibili della pelle, come tra dita e intorno le unghie.
- Riapplicare dopo il contatto con l'acqua o dopo una sudorazione intensa.
- Per detergere la pelle, sciogliere prima con un po' d'acqua, quindi risciacquare accuratamente sotto l'acqua corrente.
- Se necessario utilizzare un detergente delicato e appropriato per la pelle.
In caso di contatto con gli occhi, sciacquare abbondantemente con acqua.
Contenuto | 250 ml |
Odore/profumo | Profumato |
Colore | Bianco |
Prestazioni | 4 su 5 punti |
Valore pH/condizioni | 8,2 / non diluito |
Periodo di utilizzo dopo l'apertura | 12 Mesi |
Senza silicone | Sì |
Senza AOX | Sì |
Idrosolubile | Sì |
Condizioni per biodegradabilità | Sì / Condizioni OECD |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.