Lozione protettiva per pelle Combi
SKIN Flacone lozione protettiva per pelle Combi
LOZIONE-PROTETTIVA-PER-PELLE-COMBI-250ML
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Doppia azione
Contenuto di ingredienti con una funzione di barriera contro i contaminanti insolubili e solubili in acqua.
Lascia una piacevole sensazione sulla pelle
Sostanze come il Pantenolo e Vitamina E hanno proprietà antinfiammatorie e favoriscono la naturale capacità della pelle di rigenerarsi.
Effetto rinforzante, riduce lo stress, supporta la capacità di rigenerazione naturale della pelle
- Pertanto, la lozione è adatta anche per l'uso sotto l'abbigliamento di protezione, come ad esempio guanti in gomma.
- La lozione presenta un elevato livello di compatibilità cosmetica degli utilizzatori grazie all'ottimo assorbimento.
Privo di olio di silicone
Non lascia tracce su oggetti o utensili
Caratteristiche tecniche(X)
Adatta per i rischi cutanei che cambiano frequentemente o per quelli non chiaramente definiti, nonché per le sollecitazioni meccaniche, ad es. da parte di utensili, fibra di vetro, lana d'acciaio o cartone.
Efficace contro sostanze idrosolubili quali refrigeranti, acidi diluiti, soluzioni alcaline, detergenti, cemento e calce e contro sostanze non solubili, come olio, solventi organici, olio da taglio e altre sostanze oleose.
- Prima di iniziare a lavorare e dopo una pausa, applicare in modo adeguato sulle mani pulite e asciutte, se necessario, sugli avambracci.
- Spalmare in modo uniforme, prestando attenzione sulle zone più sensibili della pelle, come tra le dita e intornole unghie.
- Riapplicare dopo il contatto con l'acqua o dopo una sudorazione intensa.
in caso di contatto con gli occhi, sciacquare abbondantemente con acqua
Contenuto | 250 ml |
Odore/profumo | Profumato |
Colore | Bianco, Grigio |
Prestazioni | 5 su 5 punti |
Valore pH/condizioni | 7 / non diluito |
Periodo di utilizzo dopo l'apertura | 12 Mesi |
Senza silicone | Sì |
Senza AOX | Sì |
Idrosolubile | No |
Condizioni per biodegradabilità | Sì / Condizioni OECD |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.