Lozione protettiva per la pelle Combi
Dispenser per lozione per la pelle Combi 1 L
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Da utilizzare con i dispenser SKIN
- Semplice utilizzo
- Scarico del contenuto residuo eccellente
- Dosaggio ottimale ed economico
Doppia azione
Gli ingredienti sono utilizzati con una funzione di barriera contro sostanze nocive idrosolubili e non idrosolubili.
Lascia una piacevole sensazione sulla pelle
Sostanze come il pantenolo D e la vitamina E aiutano a prevenire le infezioni e stimolano le proprietà rigenerative della pelle.
Effetto rinforzante della pelle, riduce lo stress, supporta la capacità di rigenerazione naturale della pelle
- Pertanto, la lozione è adatta anche per l'uso sotto l'abbigliamento protettivo, come ad esempio o guanti in gomma o PVC
- La lozione presenta un elevato livello di accettazione cosmetica tra gli utenti grazie all'ottimo assorbimento.
Olio privo di silicone
Non lascia tracce su finestre o utensili
Caratteristiche tecniche(X)
Adatto per contrastare le sostanze nocive per la pelle o quelle non precisamente definite, nonché sollecitazioni meccaniche della pelle, ad es. causate da utensili, fibra di vetro, lana d'acciaio o cartone.
Efficace contro sostanze idrosolubili quali lubrorefrigeranti idromiscibili, acidi diluiti, soluzioni alcaline, detergenti, cemento e calcare e contro sostanze non idrosolubili, come olio, solventi organici, olio da taglio e altre sostanze oleose.
• Evitare che il prodotto entri negli occhi.
Contenuto | 1000 ml |
Odore/profumo | Profumato |
Colore | Bianco, Grigio |
Prestazioni | 5 su 5 punti |
Valore pH/condizioni | 7 / non diluito |
Periodo di utilizzo dopo l'apertura | 12 Mesi |
Senza silicone | Sì |
Senza AOX | Sì |
Idrosolubile | No |
Condizioni per biodegradabilità | Sì / Condizioni OECD |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.